スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスブロック フック型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490412
品番
75×1BS
参考基準価格(税別)
¥23,850
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ベケット付
質量(kg)
1.6
全長A(mm)
270
使用荷重(kg)
500
溝幅(mm)
15
寸法B(mm)
85
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
厚さC(mm)
38
頭部
フック型