スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490464
品番
100×1BOS
参考基準価格(税別)
¥36,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ベケット付
質量(kg)
2
全長A(mm)
310
使用荷重(kg)
1000
溝幅(mm)
17
寸法B(mm)
110
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
厚さC(mm)
43
頭部
オーフ型