クランプ滑車

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88490893 品番PCB
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

単管(42.7〜48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。

使用荷重(kg)125 使用ロープ径(mm)8 車輪径(Φmm)50 トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7〜48.6
注意
※パイプの強度、支持距離等をご確認ください。パイプとクランプ滑車は横引等ですべらぬようしっかりとナットを締めつけてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490893
2024-03-10
用途:
無線のアンテナの荷揚げ
製造業

アンテナを一人で設置場所するためにマストポールに装着しました おかげで一人で設置ができました マストポールは足場パイプなのでジャストフィットです

対象商品:
88490893
2022-08-29
用途:
150パイプ荷上げ
株式会社江北板金工業所 様 (建設業・工事業)

足場のパイプにどこでも、ラジェット一つで、取付られて非常に便利です、滑車部分が、取り外し出来てロープの途中からでも通せるので作業段取りが簡単で便利です。

対象商品:
88490893
2021-09-26
用途:
鹿の解体
ボーダーゾーン 様 (サービス業)

鹿を吊るのに使います
単管に付けられるのがあってよかったです

3人が参考にしています
対象商品:
88490893
2021-01-22
用途:
仮設工事
建設業・工事業

とても便利です
お目当てのものが手に入り良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
88490893
2020-07-06
用途:
舞台でのロープ昇降
サービス業

単管にがっちり固定されるので、滑車特有の力の方向への振れがないため正確に位置決めできて助かります。そのうえ、あとでロープを通せる点、固定軸に対しては自由に回転する点など良いことづくしでした。

対象商品:
88490893
2021-10-15
用途:
機器交換
テクニカル田中電設株式会社 様 (運輸・通信業)

使いやすく便利だけど、ストッパーがあるとかなり使う用途の幅が広まります。

2人が参考にしています
対象商品:
88490893
2019-07-30
用途:
アンテナ工事
醍醐ビル株式会社 様 (不動産業)

アンテナタワーマストを電動ウィンチにて引き上げる際に使用します。特に問題点はありません。

対象商品:
88490893
2018-08-25
用途:
足場材での使用

足場材での使用を考えていたところ丁度よい
ものがありました。問題なく使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする