CN0.5 チェーン荷締機 スリーエッチ 88490911

チェーン荷締機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88490911 品番CN0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。

質量(kg)3.5 寸法L(mm)350〜1200 使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)60 寸法F(mm)15 寸法D(mm)30 寸法E(mm)67 寸法B(mm)83 寸法C(mm)24 ハンドル長さ(mm)295 寸法G(mm)215 チェーン線径(Φmm)5 チェーン長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする