※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT6mm×2m ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ 88491277 LT6mm×2m ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ 88491277

ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88491277 品番 LT6mm×2m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。

ロープ径(Φmm)6 長さ(m)2 玉大(mm)120 用途玉掛け、固縛作業用。 種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール 使用荷重(t)0.30(1本吊り垂直) 破断荷重(t)1.81
注意
※1本吊は荷の回転によりロープのよりが戻り危険ですので厳禁です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88491322
2021-01-27
用途:
高所作業
家倉建築事務所 様 (建設業・工事業)

親綱として使用していますが、安くて種類も多く、使いやすいです。

対象商品:
88491435
2018-09-13
用途:
トラック、トレーラー等で、木材、鉄骨などの配送時の荷締めに
有限会社眞中運輸 様 (運輸・通信業)

4分のワイヤーを購入、割りと柔らかく使用後、ワイヤーの曲がりを直すのが楽かな?

対象商品:
88491322
2017-09-03
用途:
お米のフレコンバックの牽引に使用しています。
小川園芸 様 (農・林・水産業)

同社のネジシャックルと併せて使用しています。
作業面の相性が良く、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする