※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD6mm×2m アミコミ台付ワイヤー(黒) スリーエッチ 88491794 AD6mm×2m アミコミ台付ワイヤー(黒) スリーエッチ 88491794

アミコミ台付ワイヤー(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88491794 品番AD6mm×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

フレミッシュ加工品です。

ロープ径(Φmm)6 長さ(m)2 切断荷重(kN)17.64 玉大(mm)140 ロープ長さ(m)2 破断荷重(kN)17.64
注意
※台付(固定)用で玉掛作業には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする