曜日別特売
S-SGL タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用) スリーエッチ 88494953

タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88494953品番S-SGL
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴム製のタイヤストッパーです。

適合車種乗用車・ライトバン材質天然ゴム高さ(mm)80アズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 駐車時

フォークリフトの車止めとして使用します。(1.5トン)
黄色で目立つので見付けやすいです。
適度な重さで動きません。

対象商品 : 88494953
2017-12-27
用途: 配達用バンの坂道駐車時の車止め
卸売・小売業

色が目立つ、ゴム製である程度重く安定、ゴム製なのでずれにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする