‐ レベラーA 陽光物産 88547725

レベラーA

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード88547725 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。
ノンブリージングタイプなので浮水や棚落ちが極めて少なく、流したままの状態で硬化します。
スサ類を混和していないのでレべリング性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりになります。

用途基礎天レベラー 仕様加える水の量:7L/袋 温度(℃)10〜30 容積16L/袋 標準使用量63袋/m3 施工長さ10mm厚:16m(100mm幅)、13.3m(120mm幅)、10.7m(150mm幅)、8.9m(180mm幅)、7mm厚:22.9m(100mm幅)、19m(120mm幅)、15.2m(150mm幅)、12.7m(180mm幅) 圧縮強度(N/mm2)10.8(3日)、16.9(7日)、24.9(28日) 接着強度(N/mm2)0.5(3日)、0.6(7日)、0.9(28日) 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は普通ポルトランドセメントを結合材とした業務用既調合モルタルです。粉塵が立ち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
※取扱いに際しては保護具(ゴム手袋、防塵マスク、保護眼鏡など)を着用して下さい。
※誤って皮膚に付着した時は直ちに洗浄して下さい。
※洗浄しても皮膚に異常を感じた時や、眼に入ったり、吸引したり、飲み込んだりした時は、洗浄などの応急処置を施した上で専門医の診断を受けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88547725
2020-05-20
用途:
和式トイレを洋式に変更時、床の補修に使用
株式会社西村優美堂印刷所 様 (製造業)

通常は、普通のモルタルを使って作業しますが、今回、レベラーを使ってみて作業性もよく簡単で使いやすく仕上がりも良好です、追加で2袋購入いたしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする