LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用瞬間接着剤
ロックタイト 瞬間接着剤 496
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
88547786
品番
33217
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属に対して高い接着力を示します。
用途
ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
20〜30
粘度(mPa・s)
70〜120
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50g
固着時間(秒)
20〜40
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。