- パレット引っ張り棒 モノタロウ 88551636 - パレット引っ張り棒 モノタロウ 88551636 - パレット引っ張り棒 モノタロウ 88551636

パレット引っ張り棒

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88551636 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)600 軸径(Φmm)10 シルバー 用途パレットなどを引っ張る時に。
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長さは持ち手部分を含めていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
トラックの荷台に乗せた瓶を引っ張り出す時
サービス業

丈夫で使いやすく、満タンに瓶が詰められたカゴも無理なく引くことができ助かります。

2025-03-08
用途:
パレットの移動
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

パレットの移動時 引きずれるのでかなり楽になりました

2025-02-21
用途:
商品の納品時等
運輸・通信業

長さや握った具合、使用感もちょうど良いです。
活躍してくれることを期待します。

対象商品:
88551636
2024-04-30
用途:
商品の運搬
株式会社ケーツー 様 (卸売・小売業)

しっかりした作りで長さもちょうどよいです。梱包も丁寧でした。とても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88551645
2024-01-04
用途:
パレットの移動に
その他業種

長さも丁度良く 丈夫で 使い易いですね!

4本購入しました。

対象商品:
88551645
2023-07-09
用途:
荷物の積み込み 積み下ろし時
その他業種

フックの角度と持ち手の角度を同じ方向の方が使いやすいです

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
積み込みに
医療・福祉・介護関連業

食品が入った段積みカゴを積み込むのに使用しています

60センチの長さを購入しましたが力の入り具合といい私にはピッタリの長さです

ステンレスなのでサビの心配もなく食品を扱う私にはピッタリの製品です

強度もしっかりしています

私が使用しているのを見た先輩が「自分も欲しい」と代理注文しました(笑)

2人が参考にしています
対象商品:
88551645
2022-01-22
用途:
マンホールフック
建設業・工事業

持ちやすく、ちょうどいい長さ いろんな用途で使えそうです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
伸縮しますか。
回答:
伸縮タイプではございません。
2023-09-11
質問:
先端部分の曲がりの長さを教えてください。
回答:
注文コード 88551636
注文コード 88551645
どちらも40mmになります。
1人が参考にしています
2023-09-11
質問:
持ち手部分に名入れ加工をしてほしいのですが対応可能でしょうか。
回答:
名入れ加工は対応しておりません。
2023-09-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする