DT1-5M-MS 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 88551873 DT1-5M-MS 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 88551873 DT1-5M-MS 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 88551873

取替TKレバー シリンダー錠

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88551873 品番 DT1-5M-MS
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。

用途
川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
プライバシーを守れるキー付錠に。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ シルバー 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26〜42
注意
※一部取替え不可の物もあります。
※玄関や事務所では使用できません)
※キーは10通りありランダムに出荷されるため、複数個ご注文の場合は同一キーになる場合がございます。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88551873
2020-12-05
用途:
シェアハウスの個別ドア錠として
不動産業

元々川口技研のドアハンドルがついていて、外から鍵をかけられるようにしようと思って色々探していたのですが、外から鍵をかける丸座が単品売りされていないのでこちらを購入しました。結果、ドアハンドルも新しくなって大変満足しています。(コストも手間も安く仕上がりました)
錠ケースのハンドルを差し込む穴の内径は各メーカー共通化はわかりませんが、GIKENは問題なく入りました。また丸座+ドアハンドルのみの交換なのでバックセットは関係ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88551934
2020-05-20
用途:
ドアのノブの付け替え

既存のノブの付け替えだったので、多少の改造で簡単に付けることが出来ました。使い勝手もよく、ノブの動きもとてもスムーズで快適に使用しています。
ただ、色はとても良いのですが塗装面が弱く、傷つきやすいのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
88551934
2020-03-22
用途:
外出時
医療・福祉・介護関連業

自室の施錠用に購入しました。私のドアは白色でゴールドを選択。
製品の塗装仕上げは上品で清潔感があります。製品の画像が参考になります。
室内側のロックレバーはしっとりとした重みで扱いやすく、レバーの向きで施錠が確認できます。
●付属の鍵は3本でした//キーホルダー用の穴がもう一回り大きいと嬉しいですね//
 ドア内部のラッチという部品を抜くため、ドライバはしっかりとしたものを選ぶと作業が楽になります。ネジの締め過ぎに注意しましょう。

対象商品:
88551907
2020-01-14
用途:
既存ドアの金物交換
建設業・工事業

既存ドアに同タイプの空錠が使われておりましたが施錠の必要があり探していました。御社にて入手でき問題なく交換することが出来ました。またご対応も早く助かりました。

対象商品:
88551907
2021-03-07
用途:
レバーハンドル空錠から交換
製造業

2個注文したのですが鍵が同じものが届きました。
普通こういう物は同じ鍵では意味がありません。
複数買う場合、鍵が同一かどうか明示した方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88551873
2019-09-25
用途:
自宅のノブ交換
製造業

LIXILのドアに使用しました!
スペーサーが必要でしたが無事取り付けできました!

対象商品:
88551934
2018-12-17
用途:
ドアノブ交換
その他業種

ドアノブ交換作業は初めてでしたが、説明書を参照すれば作業自体は15分程度で終了しました。特に加工も不要で交換できたので良かったです。

対象商品:
88551934
2018-06-20
用途:
取り換え
製造業

ドアへの加工は不要なので、非常に簡単に取り付けできます。ねじ穴の位置は付属の型紙を使うと正確に開けられるのでとても便利です。型紙は使った方がいいです。ただラッチ受けの穴を大きくする必要があったので、まったく加工が不要とはいきませんでしたが、コストパフォーマンスに優れており、安っぽさは全く感じられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする