SF-5Br 同一鍵 B/S 51mm サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研) 88552117 SF-5Br 同一鍵 B/S 51mm サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研) 88552117 SF-5Br 同一鍵 B/S 51mm サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研) 88552117

サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類同一キー ブラウン 注文コード88552117 品番SF-5Br 同一鍵 B/S 51mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は種類・バックセット・色など21種類から選べます 他の種類を見る

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。

ブラウン 適合扉厚(mm)28〜40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様) 種類同一キー
注意
※屋内専用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88552022
2021-05-26
用途:
無垢材ドアへの新規取付

施工説明書も解りやすく、部材もシンプルで施工しやすかった。ディンプルの鍵がかなりコンパクトなので、驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
88551995
2020-12-27
用途:
新規にフラッシュ合板で扉を製作した時に取り付け
卸売・小売業

商品についている図面通りに穴を開ければつけられます。穴を開けること自体がなかなか大変です。持っている道具や環境次第で難なくつけられるとは思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88552056
2020-12-07
用途:
取替用
LSK 様 (サービス業)

錠ケースのH寸法が独自で他のメーカーだと小さいので取替用に在庫しています。

対象商品:
88552013
2019-11-29
用途:
鍵が不明のため交換
その他業種

今まで付いていた物と寸法が同じなので、簡単に交換が出来ました。シリンダー錠に使用していたネジの頭が違い今までのもとは使えませんでした。

対象商品:
88551995
2018-04-03
用途:
GIKENのシリンダーの交換に利用
有限会社ディーアンドエー 様 (サービス業)

現状ついていたモノが廃盤だったため、SF-5Nを購入
シリンダー部分の交換だけで済んだので問題なし。

合鍵も今なら同じ大きさのブランキーも出てるのでその日のうちに
作ることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
88552074
2018-04-06
用途:
壊れた鍵の交換
その他業種

今付いている鍵と寸法が全く同じなので、ドライバーだけでかんたんに交換できました。ただ円筒の周りに飾りがないのでちょっとさびしい感じがします。ワッシャーのようなものでもいいので座があると豪華な感じになるので、そのような部品を販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする