※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88552363 品番 B-390
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

青の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。
三色分解用、波長選択用及び色補正用として使用します。

厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50 波長(nm)透過限界:390 形状角型(スクエア) 用途波長選択用(B-370)、三色分解用(B-390・B-440)、色補正用(B-410・B-460)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88552372
2021-11-01
用途:
顕微鏡検査
天理よろづ相談所病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

申し込み画面の製品写真は円形のフィルター像ですが、注文して実際に送られてきたのは25o×25mmの方形(スクエア)でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする