LA-20 色温度変換フィルター HOYA 88552442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

色温度変換フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚アンバー注文コード88552442品番LA-20
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。
アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。

用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)寸法(mm)50×50能力色温度変換:+20ミレッドアンバー
注意
※50×50mmの正方形の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする