※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

色温度変換フィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード88552494 品番LB-20
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。
アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。

寸法(mm)50×50 能力色温度変換:-20ミレッド ブルー 用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
注意
※50×50mmの正方形の商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする