※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

色補正フィルター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88552598 品番C-5000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。
赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。

用途撮像管感度補正用 厚さ(mm)1 寸法(mm)50×50 シアン 波長(nm)500(最高透過率になる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする