U-340 紫外透過・可視吸収フィルター HOYA 88552817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紫外透過・可視吸収フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
波長(nm)340(最高透過率になる)
内容量1枚注文コード88552817品番U-340
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。

用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50波長(nm)340(最高透過率になる)
注意
実際の商品は角型(正方形)の物となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 紫外線撮影

最大透過率では、75%/330nm程度。
365nmだと50%程度。
もう少し透過率が高いと良いんだが。

2025-03-11
用途: 紫外線写真撮影
教育・研究機関

チョウの翅の紫外線写真撮影を試みたが、割ときちんと撮影ができた。

対象商品 : 88552817
2019-04-14
用途: 紫外線撮影(花等の撮影)

商品説明に使用されている写真は丸型フィルターの写真でしたが、実際に届いた商品は角形商品でした、商品写真の変更をお願いします。角形フィルターのためkenkou 50角ホルダーの使用をお勧めします。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする