曜日別特売
50角ホルダー 50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー) 88552862

50角ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88552862品番50角ホルダー
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88552862
2020-07-08
用途: HOYAの50角フィルターに使用
医療・福祉・介護関連業

フィルターは52φで統一しているので丁度よいです。
もう少し安いといいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 88552862
2019-10-02
用途: HOYAの50mmフィルターの取り付け用

外側の固定がネジになっており58mmの丸型フィルターを取り付けできるため2種類のフィルターの取り付けも可能で助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 88552862
2019-06-18
用途: 偏光フィルムの装着
教育・研究機関

良くできていると思います。2インチ角のフィルターも装着できました。
少しゴテゴテした感じが良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする