画像準備中

サニタリー収納

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88556502 品番S-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

洗面・トイレの小物をスッキリ収納。
埋込みタイプで壁面にスッキリ収まるので、トイレ室内が広くつかえます。
扉は左右吊り元どちらでも使用できます。

ホワイト 材質(本体)プリント合板(特殊化粧シート貼り)、小口t0.45非塩ビ 棚段数可動棚2(上部扉内)、可動棚2(オープン部)、可動棚1(下部扉内) 開口寸法(mm)299×1763 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)319×1780×142.5 材質(棚板)プリント合板 特殊化粧シート貼り、小口t0.45非塩ビ 材質(扉)MDF(特殊化粧シート貼り)、小口t2ローカン仕上げ、スライド丁番 材質(取手)樹脂製アーチハンドル(シルバー艶消し)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88556502 S-150W 28609168 KS-150W 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925401
2018-05-23
用途:
トイレ収納棚の取り換え
有限会社ヒロサワ設計 様 (建設業・工事業)

商品は壁面埋め込み仕様となっている。本体側面が簡易化粧面で有れば壁面が加工出来ない場合でも簡単に取り付け出来るのだが...。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする