※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スラストボルト7110DM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562801
品番
7110DM-12M12
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
質量(g)
50
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
16〜28
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
7.5
寸法G(mm)
R60
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応