※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スラストボルトエクステンション7110DV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562853
品番
7110DV-16M16
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
質量(g)
165
F
(並目)M6×2
G
33
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
48
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応