WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の マット・スノコ
WAKI(和気産業)の マット
WAKI(和気産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
筋ゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88563265
品番
WRC-N・6/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています
耐久性が高く、長持ちする素材です
においが少なく室内でも気になりません
裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
色
表面:グレー
裏面:黒
材質
耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
用途
建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
幅(mm)
1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)
3
長さ(m)
5
アズワン品番
64-8774-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
山高さ(mm)
1.6
注意
※サイズ表示と寸法に誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
※ゴムが他の物質と接触した場合、その相手によって変色する事があります。
※廃棄上の注意「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従い産業廃棄物として処理して下さい。