スマートフジ取手クローム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564175 品番 BH-821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シンプルなデザイン落ち着いた色合い。
表からネジ止めで簡単に取り付けができます。

材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)108 ビスピッチ(mm)99 用途ドア、家具用の取手として使用。 奥行(mm)21 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88564175
2022-03-15
用途:
雑貨作り
その他業種

雑貨を作る用に購入しました。
もともと他の取手を使用して雑貨販売していたところ、その取手の仕入れができなくなり
代替品として探したものでした。
スマートで曲線がとてもきれいで今後もこちらを継続して購入しようと考えています。
ホワイトやブラック等のカラー展開がもっとあると嬉しいです。

対象商品:
88564166
2020-02-29
用途:
取り替え
その他業種

小さすぎて 少しつかみにくいです。 もう少し高さがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする