HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155 HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155 HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155 HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155 HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155 HDMRCA44 コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ サンコー(電子機器) 88565155

コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88565155 品番HDMRCA44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変化する小型BOXです。最新の大型TVには旧タイプのコネクタである「コンポジット」接続が出来ないものが増えております。そんな時にこのHDMI変換アダプタが有れば、面倒な設定をする必要無く接続するだけで簡単に映像を映し出すことが出来ます。旧タイプのゲーム機やビデオデッキなどHDMI出力が無い機種が多数あります。そのような旧機種を最新の大画面TVに映し出すことが可能となります。

付属品本体、ACアダプター(1500mm)、USBケーブル(160mm)、簡易日本語説明書 質量(g)40 コネクタ形状AVメス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54 解像度1080p、720p 保証期間6ケ月 メス形状AV、HDMI、mini USBポート(電源ポート) 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする