クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88565505 品番-
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。

用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L)約2 外径×全長(mm)Φ170×220 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(5.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※一部ご使用になれない車種もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88565505
2025-10-28
用途:
クーラント交換
その他業種

色々な型のアタッチメントがあり、多種多様な車種に対応していますね。
初めてクーラント交換をする際に使用しましたが、使いやすくて問題なく作業を終えることが出来ました。
しかしながら、真ん中の空気抜きのパイプが併設された棒が勝手に戻ってしまい、エアの排出と液の流入を妨げる事がありました。間違いなく棒を引っ張り上げて捻って固定させたはずなんですが。
それ以外は問題なく使用出来ました。

2025-10-27
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段以上の造りと使い勝手の良さに関心しました。使用頻度が高いので、今後の耐久性がどうか楽しみです。

2025-10-27
用途:
クーラント交換時に使用
サービス業

安価ですが、使いやすい商品です。様々な車種に利用でき便利です。

2025-07-14
用途:
オートバイエア抜きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクはラジエターキャップ取付角度が色々あり、この商品のアタッチメントを使用すると色々な機種に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
88565505
2025-09-15
用途:
トラクターの冷却液補充
農・林・水産業

問題は無かったです。
ラジエーターとのアダプターもピッタリで気分良く作業が進みました。

対象商品:
88565505
2025-04-05
用途:
クーラント交換
建設業・工事業

今まではペットボトルをカットして作業していましたが、これはとても便利。余った液体をリザーバータンクに入れるにも、元の容器に戻すにも、とても楽に作業できます。エアー抜きの手順は同じでも、エアーが、見えやすい。いい買い物をしました。

2人が参考にしています
2025-04-02
用途:
zn6 86に使用
卸売・小売業

手際よくクーラント交換できました。ストッパー(クーラントを止める栓)を含む部品が気を付けていないと外れてしまいます。この部分が改良されればと感じました。個人的には数年単位で数回しか使用しませんが耐久性はありそうだと感じましたので次回の使用がたのしみです。

2024-11-08
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ヤンマーコンバインのクーラント交換に使用しました。取り付けもフィットして
安心してエアー抜き作業が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする