※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アライニンググリップボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
(本体)黒染め
寸法A
(並目)M10×1.5
注文コード
88566737
品番
AGB10030S
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
表面処理
(本体)黒染め
質量(g)
29
タイプ
AGB-S(真鍮)
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
2.3
熱処理
焼入HRC35-40
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ボール部:SUS440、先端部(当たり面):真鍮