※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS16070 ソケットスクリュー ナベヤ 88569984 SKS16070 ソケットスクリュー ナベヤ 88569984

ソケットスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88569984 品番 SKS16070
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法B(mm)70 寸法C(mm)44 寸法D(mm)16 寸法E(mm)24 寸法F(mm)14 材質SCM435 質量(g)138 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする