※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS20120 ソケットスクリュー ナベヤ 88570151 SKS20120 ソケットスクリュー ナベヤ 88570151

ソケットスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88570151 品番 SKS20120
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B(mm)120 寸法C(mm)52 寸法D(mm)20 寸法E(mm)30 寸法F(mm)17 材質SCM435 質量(g)366 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする