※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT24160T Tスロットボルト ナベヤ 88571366 BT24160T Tスロットボルト ナベヤ 88571366

Tスロットボルト

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M24×3 注文コード88571366 品番BT24160T
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法Aなど74種類から選べます 他の種類を見る
表面処理黒染め 材質S45C 熱処理焼入HRC30±5 適合T溝幅(mm)28 寸法A(並目)M24×3 寸法B(mm)160 寸法C(mm)110 寸法D(mm)27.7 寸法E(mm)44 寸法F(mm)18 質量(g)800 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88570937
2015-11-04
用途:
ラサ振動フルイの網の止めバーの固定
蒜山ソイル工業有限会社 様

純正部品の1/3程度で、遜色なく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする