※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M30×3.5
注文コード
88571427
品番
BT30160T
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
黒染め
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
36
寸法A
(並目)M30×3.5
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
35.6
寸法E(mm)
54
寸法F(mm)
22
質量(g)
1440
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応