※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト SBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M12×1.75
注文コード
88572127
品番
SBS12100
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
120
タイプ
SBS
寸法F(mm)
12(+0.13/+0.05)
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12(0/-0.13)
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応