PL警告表示アルミラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88576214 品番 846-23K
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

熱に強い

文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー トラスコ品番743-8630 寸法(mm)30×55 質量(g)8 耐熱温度(℃)約-45〜120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88576214
2020-04-30
用途:
マンション大規模修繕工事にて

廊下のPS(パイプシャフト)内に設置されている給湯器の排気管付近に貼付しました。
PS内部に設置してある給湯器には注意ラベルが貼ってありますが、PS扉には「貼っていない・劣化して読めない」事があります。
アルミ製で耐熱性能も合致しました。
ただ「絶対にさわるな」より「絶対にさわらない」くらいの注意書きが最適です。
警告ラベルなので仕方ないですが。

1人が参考にしています
対象商品:
88576214
2016-02-26
用途:
発電機用ディーゼルエンジンの高温部に貼り付け

題名の通り、ディーゼル発電装置の高温部に貼り付けします。思ったより小さいので、アピール度は低いです。しかし、近くで見ると警告なのでまあ良いかと。高温(やく100℃)でもなんとか保っています。張るときに台紙から剥がすと丸くなるのはアルミである証なので仕方ないですが、貼りづらい(^^; 静かに警告する部分には良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする