ユニット
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
有機溶剤保管場所
第一種有機溶剤等
第二種有機溶剤等
第三種有機溶剤等
有機溶剤保管場所
(注意)有機溶剤作業中
材質
エコユニボード
鉄板(明治山)
エコユニボード
エコユニボード(穴4スミ)
取付方式
4隅穴
4隅穴
穴4
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88577203
品番
814-41
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×300×1.2
文字内容
有機溶剤保管場所
トラスコ品番
371-7241
質量(g)
120
取付方式
4隅穴
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※ビス・テープは別売りです。