ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88577666
品番
817-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6780
寸法(mm)
400×300
質量(g)
130
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88577666
817-44
60230339
817-44A
放射能標識
ユニット
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)