放射能標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88577684 品番817-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
文字内容放射能マーク(大) 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番742-6801 寸法(mm)400×300 質量(g)130 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88577684 817-47 60230348 817-47A 放射能標識 ユニット 放射能標識 ユニット 1枚 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする