ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88577736
品番
817-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
放射線管理区域 指示あるまで入室しないで下さい。院長
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6852
寸法(mm)
300×200
質量(g)
70
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88577736
817-57
60230375
817-57A
放射能標識(医療法施行規則品)
ユニット
1枚
¥
749
税込
¥
824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)