放射能標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88577745 品番817-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
文字内容管理区域(エックス線診療室)許可なく立入りを禁ず 院長 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番742-6861 寸法(mm)300×200 質量(g)70 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88577745 817-58 60230391 817-58A 放射能標識(医療法施行規則品) ユニット 放射能標識(医療法施行規則品) ユニット 1枚 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする