ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
樹脂製KYボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88579093
品番
320-35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製なので、丈夫で長持ちです。防雨性に優れています。取付けや取外しが簡単です。記録確認・保管に最適です。
仕様
A3ヨコタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
331×463×10t
文字内容
危険予知活動表
トラスコ品番
371-6023
質量(g)
790
タイプ
吊下げ
取付方式
穴上2、吊下げ