TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 試験紙
TGK(東京硝子器械)の pH試験紙
ユニバーサルpH試験紙 book
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×10冊)
注文コード
88585166
品番
JT0411
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。
1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様
プラスチックケース入り
TGK品番
007-44-10-72
長さ(mm)
60
幅(mm)
10
目盛
1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0
pH測定有効範囲
1.0〜14.0