画像準備中

ストリップpH試験紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) pH測定有効範囲0.0〜6.0 注文コード88585202 品番JT0415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はpH測定有効範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。

仕様プラスチックケース入り TGK品番007-44-10-86 長さ(mm)83 幅(mm)5 目盛0.0〜6.0 pH測定有効範囲0.0〜6.0 変色切片数3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88585202 JT0415 76206157 JT10331 画像準備中 ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械) 1箱(100枚) 1,590 税込1,749 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする