ストリップpH試験紙

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 88585227 品番 JT10931
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。

仕様プラスチックケース入り TGK品番007-44-10-88 長さ(mm)83 幅(mm)5 目盛7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 pH測定有効範囲7.0〜14.0 変色切片数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする