ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88587992
品番
374-64
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。
階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質
蓄光フィルム
寸法(mm)
20×10M
仕様
粘着性あり、セパレーター付
トラスコ品番
739-5591
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。