地震対策確認ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(10枚) 注文コード88589207 品番802-70
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
文字内容地震対策済 月日 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-0927 寸法(mm)Φ50 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする