ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識(鉄板)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88590205
品番
826-07
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
上下穴2
材質
鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)
トラスコ品番
743-0442
寸法(mm)
Φ600
質量(kg)
2.2
文字内容
消防水利
取付方式
上下穴2
取付穴径(Φmm)
10
注意
※バンド金具は別売