ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88590293
品番
826-25
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
穴ナシ(加工フリー)
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
寸法(mm)
215×250×1厚
文字内容
消火器 ABC使用法
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
トラスコ品番
371-7399
質量(kg)
0.06