曜日別特売
834-54 路面用番号表示 ユニット 88592296

路面用番号表示

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容4
内容量1枚注文コード88592296品番834-54
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。

厚さ(mm)1.2全長(cm)約28仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付トラスコ品番743-4006材質合成ゴム文字内容4取付方式裏面・粘着シート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88592262
2023-08-14
用途: 駐車場の番号が薄くなったため
不動産業

貼るだけなので養生もしなくてよく簡単でしたtとんかちのレビューを見てゴムのトンカチもあったほうがいいのかと買いました。結果としてよりよかったと思いました。

対象商品 : 88592332
2021-11-13
用途: 駐輪場の区画分け
不動産業

白線もハンマーで叩いて圧着させるものを使ったので、番号も同様のタイプにしました。
プライマーをしっかりして叩けば全く問題なく貼れます。

対象商品 : 88592271
2016-11-03
用途: 駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキングサービス業

一か月前に購入して、使用して満足出来ましたので、残っていた部分にも貼り付けました。

対象商品 : 88592262
2016-10-10
用途: 駐車場のアスファルトに路面用番号表示を貼り付ける
ナガイ パーキングサービス業

路面が乾いてからとの思いで、今日で3日目、今のところしっかり張り付いているようで、ホットしています。作業も木槌で押さえただけで簡単でした。

対象商品 : 88592262
2015-08-18
用途: w2278346
株式会社エスケイテック

もう少し糊がきついほうがいい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする