ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
蛍光トラテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88597765
品番
374-09
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
蛍光フィルム
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
739-5124