ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
蛍光ユニテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598002
品番
863-19
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
蛍光フィルム
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
用途
非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
トラスコ品番
737-4241