ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
蓄光誘導テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88598045
品番
862-86
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
停電時方向がわかる!
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
蓄光ステッカー
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
744-5792