ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの 蛍光/蓄光テープ
レフテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598361
品番
866-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
色
クリアー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.5
テープ厚さ(mm)
5.3
粘着剤
アクリル(裏面粘着テープ付)
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
744-6799